StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの SATAケーブル
eSATAケーブル/30cm/パネルマウント型eSATA メス - SATA オス/最大6Gbps/シリアルATA 3.0準拠
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15103719
品番
ESATAPNLFM1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
パネルマウント型eSATAポート:ネジ付きで、確実な取り付けが可能
最大6Gbpsの高速データ転送をサポート
Serial ATA 3.0規格に準拠
用途
SATAコントローラーからeSATAパネルマウントに接続
仕様
●コネクタA:SATA (データ、7ピン)●コネクタB:eSATA (データ、7ピン)●ケーブル被覆材:PVC●インターフェースと転送速度:SATA 3.0 (6Gbps)●色:レッド●米国ワイヤゲージ規格:26 AWG●ケーブル長:305mm●製品質量:24g●動作温度:0℃〜50℃●保存温度:-20℃〜70℃●湿度:0%〜90% RH
RoHS指令(10物質対応)
対応