StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの SATAケーブル
SATA延長ケーブル/30cm/PC内部接続 データ転送用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15103728
品番
SATAEXT30CM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
柔軟な使用が可能な30cmのケーブル長
Serial ATA 3.0規格に準拠
最大6Gbpsのデータ転送速度に対応
システムのエアフローおよび配線のしやすさを改善するように設計
用途
システムの構築やアップグレード時にケーブルの配置に柔軟性を提供
SATAデータ接続を必要な長さで延長し、余分なケーブルが引き起こす煩雑さを解消するケーブル
サーバーおよびストレージサブシステムでの使用向け
小型のタワー型パソコン
仕様
●コネクタA:SATA (データ、7ピン)●コネクタB:SATA (データ、7ピン)●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●インターフェースと転送速度:SATA 3.0(6Gbps)●色:レッド●米国ワイヤゲージ規格:26 AWG●ケーブル長:300mm●製品幅:14mm●製品高さ:6mm●製品質量:10g
RoHS指令(10物質対応)
対応