SFF-8087 - 4x SATAリバースケーブル/50cm/Mini SAS - 4ポートSATA/内部接続用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15103737 品番SAS8087S4R50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

高速パフォーマンス:チャネルあたり6Gbpsの帯域幅に対応し、信頼性の高い安定したデータ転送を実現
安定した接続:4つのラッチ式SATAコネクタを搭載し、常に安全で安定した使用が可能
コスト効率の高い設計:4台のSATAドライブを1つのSFF-8087バックプレーンに接続。RAID、HBA、JBOD構成に対応し、すっきりしたケーブルの取り回しを実現
優れた互換性:Mini SASバックプレーンをSAS/SATA RAIDコントローラまたはマザーボードに接続
ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途Mini SAS バックプレーンを SAS / SATA RAID コントローラーまたはマザーボードに接続 仕様●コネクタA:SFF-8087 (内部Mini-SAS、36ピン)●コネクタB:4x SATA (データ、7ピン)●インターフェースと転送速度:SATA 3.0(6Gbps)●色:レッド●コネクタタイプ:抜け防止機構あり●米国ワイヤゲージ規格:30 AWG●ケーブル長:500mm●製品幅:18mm●製品高さ:10mm●製品質量:46g RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする