USB 2.0 - マイクロUSBケーブル/2m/L型下向きMicro-B/Type-A to Micro USB/オス-オス/ブラック/データ転送・同期用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15103746 品番USBAUB2MD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

1 x USB A オス コネクター
1x 下向き直角(L字型)USB Micro-B オス コネクター
最大480 Mbpsの高速データ転送に対応
2重シールド(編組+アルミマイラー箔)
ストレインリリーフ機能付きモールドコネクター
ケーブル長2m

用途Micro USBデバイスを充電しながらデータ転送と電力供給。ケーブルの取り回しもすっきり 仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:Micro USB Type-B●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●インターフェースと転送速度:USB 2.0(480 Mbps)●動作温度:-20℃〜60℃●保存温度:-10℃〜30℃●湿度:30%〜75% RH●色:ブラック●コネクタタイプ:ストレート - L型下向き●米国ワイヤゲージ規格:24/30 AWG●ケーブル長:2m●製品幅:15mm●製品高さ:19mm●製品質量:47g RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする