モニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/1画面/最大32インチ/49インチウルトラワイド/耐荷重8kg/VESA対応/高さ調整可能/ディスプレイマウント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15103807 品番ARMPIVOTE2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

デスクマウント型モニターアーム:VESA規格75x75/100x100mm互換スチール製モニタースタンド。最大32インチ(16:9)または49インチ (32:9)ウルトラワイド型モニターに対応。多関節フルモーション、高さ調節機能あり。Cクランプ/グロメット設置
多関節フルモーション:上下振り+90/-85度、左右振り+90/-90、スクリーン回転360度(画面の縦長・横長設定)、支柱を中心にの360度の旋回(付属の工具で調整)の機能搭載
ワンタッチ調整:支柱とアームのデザインによりでデスク面から最大610mmまで高さの調整が可能(高さ調整幅340mm)。また、スプリングアシストにより最大590mmまで手前に引き出すことが可能で、快適で作業効率の良い作業環境を提供
簡単設置:厚さ85mmまでのデスクに対応。デスクCクランプ(デスク厚さ85mm以下)またはグロメット穴(デスク厚さ70mm以下)のいずれかで固定可能。関節のテンション調整ツール付属、クイックリリースクリップ付き着脱可能VESAプレートを使用
デスク環境をすっきりと整理:フルモーションPCモニターアームにケーブル配線溝が付いた設計。支柱のケーブルクリップで配線を隠し、ワークスペースをすっきりと整理

用途
調節可動域が広いアームでデスク/テーブル/カウンターにディスプレイをマウント
デスクにディスプレイをグロメット固定し、必要に応じて配置を調整
ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイを縦向きに使用
仕様●壁面取付:非対応●多関節アーム:あり●対応ディスプレイ数:1●取付場所:デスク&グロメット固定●VESA取り付け穴パターン:75×75mm、100×100mm●取付け面厚さ:デスククランプの場合、85mmまで。グロメット穴は、直径70mmまで対応●耐荷重:8kg●最大ディスプレイサイズ:32インチ (アスペクト比16:9の場合)、49インチ (アスペクト比32:9の場合)●ウルトラワイドディスプレイ:対応●曲面ディスプレイ:対応●高さ調節:対応●最大アーム長さ:590mm●チルト:-85° / +90°●パン:+90°〜-90°●スイベル / ピボット:支柱周りで360°●ディスプレイ回転:360°●盗難防止機構:なし●製品幅:290mm●製品長さ:485mm●製品高さ:140mm●製品質量:3350g●パッケージ内容:1 - 支柱部分、1 - アーム部分、1 - VESAマウント、4 - M4×12mm ねじ、4 - M4×30mm ネジ、4 - スペーサー、1 - ケーブル結束クリップ、1 - 3mm 六角レンチ、1 - 4mm 六角レンチ、1 - 5mm 六角レンチ、3 - M5×6mm ネジ、1 - ケーブル管理機構アタッチメント、1 - グロメット プレート、1 - 取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする