4K60Hzハイブリッド型KVMスイッチ: USB-A/DisplayPort対応パソコンとUSB-C DP-Alt モード対応ノートPCを切り替えて、キーボード、マウス、オーディオ入出力デバイス、4K60Hz DisplayPortモニター1台を共有
すぐに使えるバスパワー型パソコン切替機:一体型ケーブルにコンパクトな筐体、外部電源アダプター不要でスピーディな導入が可能。PC1用に1.8mのUSB-A、DisplayPort、オーディオホストケーブル、PC2用に1.2mのUSB-C、オーディオホストケーブルをそれぞれ搭載
対応機種: Intel、AMD、Apple M1/M2デバイス(MacBook/Mac Mini)など、各種ハードウエアプラットフォームをサポート。USB-C、USB4、Thunderbolt 3/4互換。Windows、macOS、Linux、ChromeOSを含む様々なOSに対応
切り替えオプション:リモートプッシュボタン(手元切り替えスイッチ)やホットキーコマンドでホスト間の切り替えが可能。リモートプッシュボタンは1.5mケーブルが付いており、作業環境に合わせた配置が可能。ダウンロード可能なソフトウェア(英語版のみ)により、接続中のパソコンをコントロールしながら、スタンバイ中のパソコンのオーディオを聴くことが可能
StarTech.comのアドバンテージ:ITヘルプデスク向けの便利な接続ツールを提供(英語でのみ利用可能)。USBデバイスの接続をタイムスタンプで記録するUSBイベントモニタリングユーティリティ、ホスト切り替え時にウィンドウの場所を復元するWindowsレイアウトツールなど