RS232Cシリアルクロスケーブル/3m/D-Sub9 ピン/メス・オス/アルミマイラーシールド付き/DTEデバイス対応/ブラック/DB9 Null Modem

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15103965 品番9FMNM-3M-RS232-CABLE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

RS232Cシリアルケーブル:クロス接続のDB9ケーブル(オス-メス)。最大3mの距離で2台のDTEデバイスを接続し、ケーブル長の制限を解消。柔軟なシリアルデバイス設定が可能に。
高品質構造:28 AWGの高品質錫メッキ銅線およびアルミマイラーシールドを施し、シールド付きメタルシェルコネクターによりEMI干渉を防止。ストレインリリーフ付きPVC成型コネクターとPVC被覆材は、曲げや過酷な使用による損傷を防止
ネジロック式NULLモデムケーブル:つまみねじを搭載し、不慮の脱落によるデータ損失を防止するクロスタイプのケーブル
仕様:ケーブル長:3m/コネクター:DB9オス-DB9メス/色:ブラック/ワイヤーゲージ:28AWG/ケーブル外径:4.8mm/アルミマイラーシールドおよび金属シェルコネクター/モールドPVCストレインリリーフおよび被覆材。注意:これはクロスタイプ(Nullモデム)のケーブルであり、ストレートスルーケーブルではありません。
ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

仕様●コネクタA:DB9 (D-Sub、9ピン)●コネクタB:DB9 (D-Sub、9ピン)●導体数:7●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:PVC●シールドタイプ:アルミ箔とドレイン線●対応プロトコル:ヌルモデム●色:ブラック●コネクタタイプ:ストレート●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル長:3m●注意:本製品は、クロスタイプのシリアルケーブルで、ストレートタイプではありません。●動作温度:20℃〜80℃●保存温度:20℃〜80℃●湿度:15%〜65% RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は、クロスタイプのシリアルケーブルで、ストレートタイプではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする