曜日別特売
EKI-1511-A シリアルデバイスサーバ(RS-232/422/485対応・DINレール取付) Advantech(アドバンテック) 15104035

 

EKI-1511-A シリアルデバイスサーバ(RS-232/422/485対応・DINレール取付) Advantech(アドバンテック) 15104035
EKI-1511-A シリアルデバイスサーバ(RS-232/422/485対応・DINレール取付) Advantech(アドバンテック) 15104035
EKI-1511-A シリアルデバイスサーバ(RS-232/422/485対応・DINレール取付) Advantech(アドバンテック) 15104035
EKI-1511-A シリアルデバイスサーバ(RS-232/422/485対応・DINレール取付) Advantech(アドバンテック) 15104035

シリアルデバイスサーバ(RS-232/422/485対応・DINレール取付)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1台注文コード15104035品番EKI-1511-A
参考基準価格(税別)¥32,140販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

EKI-1511シリーズは、RS-232/422/485機器(PLCやセンサー、バーコードリーダーなど)をLANに接続できるエントリーモデルのデバイスサーバです。
仮想COMポート、TCP/UDP通信に対応しており、既存のソフトウェアとも高い互換性を持ちます。
中継用PCなしで機器間の直接通信も可能です。
====================================================================
・10/100 Mbpsイーサネットポートを1つ搭載
・COMポートリダイレクション(仮想COM)、TCP、UDP動作モードを提供
・ボーレートは最大230.4 Kbpsに対応
・すべてのシリアル信号に対して8kVのESD保護を内蔵
・内蔵 2.25 k VDC 磁気絶縁
・IP30 保護あり
・Windowsユーティリティやウェブブラウザを含む複数の設定方法を提供
-----------------------------------------------------------------------------
【接続】
・COMポートリダイレクター:最大255個の仮想COMポートを作成し、それぞれ個別にTCP接続で同時アクセス可能
・TCPサーバーモード:最大5台のホストが1つのシリアルポートにアクセス可能
・TCPクライアントモード:TCPクライアントモードでは最大16台のホストにアクセス可能
====================================================================

ポート数1ポート寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)46×85.1×21.2コネクタ【ポート】DB9 male入力電源9~36 VDCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75イーサネット対応1×RJ-45シリアルポート1×RS-232/422/485
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする