※画像はイメージです。

ERP7138MC 和風照明 ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明) 15104087 ERP7138MC 和風照明 ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明) 15104087

和風照明 ペンダントライト 器具本体

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15104087 品番ERP7138MC
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
付属品角形引掛シーリング付 その他スイッチ付 材質セード 乳白ガラス 質量(kg)0.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1810×205×160 LEDランプ別売 光源寿命40000時間
注意
※LEDランプは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする