画像準備中

4W65クロスパネル 2連 915+800Wx1520H 0W480D1520H グレー/ブラック

商品レビューを投稿する
28日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15105575 品番4W65DD F2E1
参考基準価格(税別)¥195,510 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
材質パネル素材(表・上面):クロス / パネル素材(裏・下面):クロス / 本体素材:アルミ / 幅(mm)1715 寸法(mm)480×1520 グレー/ブラック 機能クロスタイプ / キャスター:有 / パネル仕様:折りたたみ仕様 / 脚部仕様:T字脚 / 連数:2連 グリーン購入法適合

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,870 / 税込 ¥6,457
北海道地方数量1につき ¥5,870 / 税込 ¥6,457
沖縄地方数量1につき ¥5,870 / 税込 ¥6,457
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする