オカムラ(岡村製作所)
オカムラ(岡村製作所)の パーティション
オカムラ(岡村製作所)の パネル式パーティション
4W65クロスコンビパネル 3連 800+915+800Wx1800H 0W480D1800H ベージュ/ブラック
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15107149
品番
4W65YP F2E2
参考基準価格(税別)
¥459,320
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
材質
パネル素材(表・上面):樹脂 / パネル素材(裏・下面):クロス / 本体素材:アルミ/パネル/表面材:クロス・アクリル3mm厚 枠・脚:アルミ塗装仕上
幅(mm)
2015
寸法(mm)
480×1800
色
ベージュ/ブラック
機能
クロスコンビタイプ/キャスター:有 / パネル仕様:標準仕様 / 脚部仕様:T字脚 / 連数:3連
グリーン購入法
適合
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
13,780
/
税込
¥
15,158
北海道地方
数量1につき
¥
13,780
/
税込
¥
15,158
沖縄地方
数量1につき
¥
13,780
/
税込
¥
15,158
離島
数量1以上のご注文
お送りできません