画像準備中

4W65木目パネル 1連 1215Wx1800H 0W480D1800H プライズウッドライト/ブラック

商品レビューを投稿する
28日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15109145 品番4W65XK MDX1
参考基準価格(税別)¥166,600 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
材質パネル素材(表・上面):木目 / パネル素材(裏・下面):木目 / 本体素材:アルミ / パネル/表面材:プリント合板 枠・脚:アルミ塗装仕上 幅(mm)1215 寸法(mm)480×1800 プライズウッドライト/ブラック 機能木目調タイプ/キャスター:有 / パネル仕様:標準仕様 / 脚部仕様:T字脚 / 連数:1連 グリーン購入法適合

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする