ミニバンニッパー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15112451 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ばね式でラクラク切断
落下防止コード取付け穴付き

用途建築現場の足場・結束資材の解体に 付属品本体×1 ハンドルスチール 切断能力(Φmm)【軟鋼線】3.5 材質(刃)炭素工具鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする