TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TAKAGI(高儀)の ニッパー
TAKAGI(高儀)の ニッパー関連品
JIS強力ニッパー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15112496
品番
TN-160
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
JIS付き
両刃タイプ
スプリング付
用途
電気工事・金属細工・針金加工
材質
【本体】機械構造用炭素鋼S58C【熱処理】全体焼入れ・刃部高周波焼入れ【刃部硬度】HRC58〜64
切断能力(Φmm)
【ステンレス線】1.2 【軟鉄線】2.0 【銅線】3.2 【より線】2.0