TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TAKAGI(高儀)の ニッパー
TAKAGI(高儀)の ニッパー関連品
ニッパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15112505
品番
TMN-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
スプリング付
用途
アクセサリー加工・針金加工・精密加工
材質
【本体】機械構造用炭素鋼S58C【熱処理】全体焼入れ・刃部高周波焼入れ【刃部硬度】HRC58〜64
切断能力(Φmm)
【ステンレス線】0.9 【軟鉄線】1.6 【銅線】2.0 【より線】2.0