TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TAKAGI(高儀)の ニッパー
TAKAGI(高儀)の ニッパー関連品
JIS斜ニッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15112566
品番
TSN-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
JIS付き
用途
電気工事・配線加工・機械修理
材質
【本体】機械構造用炭素鋼S58C【熱処理】全体焼入れ・刃部高周波焼入れ【刃部硬度】HRC56〜62
切断能力(Φmm)
【ステンレス線】0.6 【軟鉄線】1.2 【銅線】2.6 【より線】2.0