TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TAKAGI(高儀)の ニッパー
TAKAGI(高儀)の ニッパー関連品
キャッチングニッパー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15112591
品番
TCNP-125
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
飛散防止パッドで結束帯の切れ端をしっかりキャッチ!
ツラ切断可能!けがを防止!
スプリング付
用途
電気工事・針金細工
付属品
飛散防止パッドスペア1セット
材質
【本体】機械構造用炭素鋼S58C【熱処理】全体焼入れ・刃部高周波焼入れ【刃部硬度】HRC56〜62【パッド】PPA樹脂
切断能力(Φmm)
【プラスチック】2.0 【より線】2.0【飛散防止機能】0.2〜2.0