SHARE LINK 充電式ハイパワー電気のこぎり

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15112828 品番SL-DN150-AS
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

従来品より大きいモーター搭載でハイパワー

用途
木材の切断に
一般金属の切断に
質量(kg)【本体(SL-DN150-A)】1.5(バッテリーパック除く) ストローク15mm 電圧【充電器(SL-18SBC-A)】DC18V 定格電圧【充電器(SL-18SBC-A)】AC100V 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本体(SL-DN150-A)】310×68×190(※ブレード・バッテリーパック除く) 出力電圧【充電器(SL-18SBC-A)】DC20V コード長さ(m)【充電器(SL-18SBC-A)】1.8 周波数【充電器(SL-18SBC-A)】50/60Hz 充電時間【充電器(SL-18SBC-A)】60分 電池【充電器(SL-18SBC-A)】リチウムイオン電池(SL-182BP-A) バッテリー容量(Ah)【充電器(SL-18SBC-A)】2.0(36Wh) 最大切断能力木材(厚さ)55mm/軟鉄パイプ(Φ)Φ32mm/軟鋼材(厚さ)2.0mm モーター電圧(V)【本体(SL-DN150-A)】DC18 ストローク数(spm)0〜3000(無段変速)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする