TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の ベルト・ベルトサポーター
TAKAGI(高儀)の 墜落制止用器具用胴ベルト
アルミスライドベルトタフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15114980
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
強固なメタルバックルで耐久性抜群
折れに強いGI織り
スライド式でがっちり固定
軽量アルミバックル
用途
作業時のベルトとして
仕様
サイズ調整範囲(cm):125
材質
ベルト:ポリプロピレン バックル:アルミニウム
色
ブラック×グレー
質量(g)
172
ベルト幅(mm)
48