オカムラ(岡村製作所)
オカムラ(岡村製作所)の パーティション
オカムラ(岡村製作所)の パネル式パーティション
4W65アクリルパネル 3連 800+915+800Wx1520H 0W480D1520H フロスト/ブラック
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15115637
品番
4W65LG H297
参考基準価格(税別)
¥318,720
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
材質
パネル素材(表・上面):樹脂 / パネル素材(裏・下面):樹脂 / 本体素材:アルミ /パネル/表面材:アクリル3mm厚 枠・脚:アルミ塗装仕上
幅(mm)
2015
寸法(mm)
480×1520
色
フロスト/ブラック
機能
半透明タイプ / キャスター:有 / パネル仕様:折りたたみ仕様 / 脚部仕様:T字脚 / 連数:3連
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
9,570
/
税込
¥
10,527
北海道地方
数量1につき
¥
9,570
/
税込
¥
10,527
沖縄地方
数量1につき
¥
9,570
/
税込
¥
10,527
離島
数量1以上のご注文
お送りできません