画像準備中

4W65アクリルパネル 2連 1215+800Wx1800H 0W480D1800H フロスト/ブラック

商品レビューを投稿する
28日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15115741 品番4W65LN H297
参考基準価格(税別)¥288,010 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
材質パネル素材(表・上面):樹脂 / パネル素材(裏・下面):樹脂 / 本体素材:アルミ /パネル素材(表・上面):樹脂 / パネル素材(裏・下面):樹脂 / 本体素材:アルミ / 幅(mm)915 寸法(mm)480×1800 フロスト/ブラック 機能半透明タイプ/ キャスター:有 / パネル仕様:標準仕様 / 脚部仕様:T字脚 / 連数:1連

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,650 / 税込 ¥9,515
北海道地方数量1につき ¥8,650 / 税込 ¥9,515
沖縄地方数量1につき ¥8,650 / 税込 ¥9,515
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする