オカムラ(岡村製作所)
オカムラ(岡村製作所)の パーティション
オカムラ(岡村製作所)の パネル式パーティション
4W65アクリルパネル 3連 800+915+800Wx1800H 0W480D1800H フロスト/ブラック
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15115759
品番
4W65LP H297
参考基準価格(税別)
¥386,920
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
材質
パネル素材(表・上面):樹脂 / パネル素材(裏・下面):樹脂 / 本体素材:アルミ /パネル素材(表・上面):樹脂 / パネル素材(裏・下面):樹脂 / 本体素材:アルミ /
幅(mm)
915
寸法(mm)
480×1800
色
フロスト/ブラック
機能
半透明タイプ/ キャスター:有 / パネル仕様:標準仕様 / 脚部仕様:T字脚 / 連数:1連
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
11,610
/
税込
¥
12,771
北海道地方
数量1につき
¥
11,610
/
税込
¥
12,771
沖縄地方
数量1につき
¥
11,610
/
税込
¥
12,771
離島
数量1以上のご注文
お送りできません