商品本体
ilive
iliveの 自転車ハンドル関連
iliveの グリップ/バーエンド
iliveの ハンドルグリップ
スマイルグリップ 長/短
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
15120869
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,098
販売価格(税別)
¥
998
バスケットに入れる
世界中で親しまれるスマイルマークと、豊富なカラーラインナップを揃えるスマイルグリップ。愛車のカラーとコーディネイト、ラッキーカラーを選ぶのも楽しいグリップです。
用途
L/H
仕様
長/短
色
ブラック/レッド
グリップ長さ(mm)
92/122
適合ハンドル径(Φmm)
22.2