Zefal
Zefalの タイヤ・ホイール関連
Zefalの 自転車用フェンダー(泥よけ)
DEFLECTOR LITE FRONT フロントフェンダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15121115
品番
Z03FEN01701
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
超軽量フェンダー。以前のタイプと違い、フロントとリアは別々となった。付属のタイラップで固定。
種別
26・27.5・29
材質
ポリプロピレン
色
BK
質量(g)
約 27
タイヤ幅(inch)
3
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。