Zefal
Zefalの タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
Zefalの 自転車用空気入れ
Zefalの 手動式空気入れ
AIR PROFIL MICRO アルミコンパクトポンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15121149
品番
Z03PUM00204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,700
仏・米対応
非常に美しい仕上げのアルミコンパクトポンプ。ジャージのポケットに収まる 165mm サイズ豊富なカラーバリエーションも魅力
材質
ボディー&ハンドル:アルミ
全長(mm)
165
色
SL
質量(g)
約88
公称圧力(bar)
7(100psi)
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。