Zefal
Zefalの タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
Zefalの 自転車用空気入れ
Zefalの 手動式空気入れ
AIR PROFIL LL アルミポンプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15121158
品番
Z03PUM00101
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
仏・米対応
ロードレーサーなど高圧で空気を入れる際に便利な伝統的なサイズのポンプ。ボトルケージに取り付けられ携帯にも便利。
材質
ボディー&ハンドル:アルミ
全長(mm)
320
色
SL&BK
サイズ
LL
公称圧力(bar)
9(130psi)
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。