ハンドルバーバッグ 7L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15121185 品番Z03BAG01301
参考基準価格(税別)¥8,250 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

通勤などに便利なフロントバッグをロードバイクに取り付けられるデザイン。付属のストラップでショルダーバッグにもなり、バッグ内に複数のコンパートメントにより小物を整理して入れられる。またトップのクリアーケースには携帯電話が入り地図などの表示が見れるように工夫されている。

付属品取付金具 材質防水 420DTPU+ 防水ジップ 寸法(mm)230×180×175 BK 質量(g)860 容量(L)7
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャリア・ゴムロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする