正面

- ネピアネピネピソフトパックティシュ 王子ネピア 15122515 - ネピアネピネピソフトパックティシュ 王子ネピア 15122515

ネピアネピネピソフトパックティシュ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(150組×10個) 注文コード15122515 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
FSC認証認定 FSC認証番号C018118 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190206・210357 バイオマス配合率(%)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする