オカムラ(岡村製作所)
レクトラインワードローブ下置き用扉なし 800W400D1810H ブラック 下置き用扉なし<配送時組立サービス付>
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
28日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
15130520
品番
4M27VF ZK25
参考基準価格(税別)
¥79,530
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
仕様
ハンガーパイプ付棚板、棚板、ベース付 ●本製品は、必ず転倒防止対策(上下左右連結、床・壁固定など)をした状態でご使用ください。
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×400×1810
内寸奥行(mm)
399
内寸幅(mm)
764
機能
鍵:無
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内寸高さ(mm)
1706
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
※設置にはベースまたはベース付の下段用キャビネットが必要になります。単体では使用できない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
32,390
/
税込
¥
35,629
北海道地方
数量1につき
¥
32,390
/
税込
¥
35,629
沖縄地方
数量1につき
¥
32,390
/
税込
¥
35,629
離島
数量1以上のご注文
お送りできません