西敬(イカリボシ)
西敬(イカリボシ)の 店舗運営用品
西敬(イカリボシ)の キャッシャー/レジ・会計用品
西敬(イカリボシ)の 番号札
バイオプラスチック番号札 大 50枚入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
15152299
品番
BN-LBIOC
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
耐熱性に優れた小判札です。カーボンニュートラルで環境に優しい材料です。
材質
バイオPE・セルロースナノファイバー
色
クリーム
サイズ(mm)
縦60×横40×厚2.5
穴径(mm)
4
グリーン購入法
適合