SHOW UPカスタムカラーシリーズ専用シンナー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード15152956 品番SURED02
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

SHOWUPカスタムカラー全般に使用可能なシンナー。(*一部の商品を除く)

種類ミディアム(10〜30℃) 容量(kg)3.6 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
取扱説明書:(0.65MB)
注意
※*必ず取り扱い説明書をお読みの上ご使用下さい。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする