SHOW UP
SHOW UPの 塗料うすめ液/処理剤
SHOW UPの うすめ液
SHOW UPの ペイントうすめ液
SHOW UPカスタムカラーシリーズ専用シンナー ミニボトル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
15152999
品番
SURED03MN
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
SHOWUPカスタムカラー全般に使用可能なシンナー。(*一部の商品を除く)
種類
スロー(25℃以上)
容量(g)
270
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
取扱説明書:
(0.65MB)
注意
※*必ず取り扱い説明書をお読みの上ご使用下さい。
商品説明動画
参考になった