ステンレス見切り材 スロープバー XS-05

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード15153891 品番XS-05_2.00m (穴なし)
参考基準価格(税別)¥15,930 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カーペットタイル等/目地用の見切り金物です。(見切り材)

材質ステンレスSUS304(18.8CR) 長さ(m)2 グリーン購入法適合
注意
※3.5mm径の皿ビスをご使用ください。(小頭ビスは使用できません)
※現場送り、個人宅への配送は不可です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする