YN-45 カー用品 毛ばたき 鶏毛 66cm 向島自動車用品製作所 15159728 YN-45 カー用品 毛ばたき 鶏毛 66cm 向島自動車用品製作所 15159728 YN-45 カー用品 毛ばたき 鶏毛 66cm 向島自動車用品製作所 15159728

カー用品 毛ばたき 鶏毛 66cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15159728 品番YN-45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

見た目に美しいニワトリの羽を使用し、国内で手作りで丁寧に制作しております。全長約66cm、洗車後にワックスをかけたお車、ガラスコーティングのお車に軽く撫でるだけで砂埃を絡め取り、洗車後のピカピカのボディに戻してくれます。

用途車・バイクの美化に。 付属品専用ケースなし 対応コーティング施行車対応 寸法(cm)グリップ約22、羽毛約44 危険物の類別非危険物
注意
※雨で凝結してこびりついた砂埃、鳥のフンや何かでベトついた状態には対応していません。静電気帯電中は使用出来ません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,750 / 税込 ¥1,925
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする