向島自動車用品製作所
向島自動車用品製作所の 車外用品
向島自動車用品製作所の マフラーカッター
カー用品 マフラーカッターツイン シルバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15159789
品番
MT-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
純正下向きマフラー(35mm〜55mm)用のデュアルタイプのマフラーカッターです。取付には3カ所をボルトで固定、材質はサビにくいステンレス製です。
用途
車のドレスアップカスタムに。
寸法(mm)
150×95×175
適合サイズ(Φmm)
直径33〜55、下向きマフラー用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
マフラー:150×65×(マフラー出し口)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,750
/
税込
¥
1,925
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません