巻取式USB充電ロングケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15161985 品番MBC-MR01
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

最大約2.1mまで伸ばせる、コードリールmicroUSBケーブルです。
余裕を持った長さのため、室内や電車内など、離れた場所のコンセントやUSBポートと接続して スマートフォンやタブレットの充電や通信が可能です。

ブラック 長さ(m)2.1(コードリール部:1.8、延長ケーブル部:0.3) 規格USB2.0準拠 コネクタ形状USB A(オス)-microUSB B(オス) 対応DC5.0V 2.4A QuickCharge2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする