ATEN
ATENの PCアクセサリー
ATENの 切替器/分配器/コンバーター
ATENの PC切替器
KVMケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
コネクタ形状
DVI-D24ピン(オス・オス)
注文コード
15283739
品番
2L-7D03DD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コネクタ形状
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル長(m)
3
用途
ターゲットPCとKVMスイッチの接続用
材質
(導体)錫メッキ銅線、(端子)ニッケル
コネクタ形状
DVI-D24ピン(オス・オス)
最大解像度
2560×1600(60Hz)
動作温度(℃)
80
被覆
PVC
UL規格
UL/VW-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
導体サイズ(AWG[mm
2
])
28