ATEN
ATENの PCアクセサリー
ATENの 切替器/分配器/コンバーター
ATENの PC切替器
KVMケーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
コネクタ形状
キーボード/マウス:USBタイプA オス、ビデオ:DVI-D オス(シングルリンク)、スピーカー/マイクロフォン:ステレオミニプラグ、キーボード/マウス:USBタイプB オス、ビデオ:DVI-D オス(シングルリンク)、スピーカー/マイクロフォン:ステレオミニプラグ
注文コード
15283748
品番
2L-7D03U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,990
販売価格(税別)
¥
10,900
バスケットに入れる
この商品は
コネクタ形状
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル長(m)
3
用途
ターゲットPCとKVMスイッチの接続用
コネクタ形状
キーボード/マウス:USBタイプA オス、ビデオ:DVI-D オス(シングルリンク)、スピーカー/マイクロフォン:ステレオミニプラグ、キーボード/マウス:USBタイプB オス、ビデオ:DVI-D オス(シングルリンク)、スピーカー/マイクロフォン:ステレオミニプラグ
アズワン品番
64-8303-99
RoHS指令(10物質対応)
対応