※使用例

CN8000A KVM切替器 ATEN 15284125 CN8000A KVM切替器 ATEN 15284125 CN8000A KVM切替器 ATEN 15284125 CN8000A KVM切替器 ATEN 15284125 CN8000A KVM切替器 ATEN 15284125

KVM切替器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15284125 品番CN8000A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

PCやアナログKVMスイッチと、コンソールデバイスとの間に接続することによって
その機器へのリモートアクセスを実現する従来の機能に加え、画質が向上し
KVMへのアクセスがより簡単になるLUC(ラップトップUSBコンソール)機能や
ユーザーフレンドリーなローカルコンソールOSDおよびバーチャルメディア機能が新たに搭載されました。

接続台数1 用途PCやKVMに対するリモートアクセスに 付属品2L-5301UP(1.2m)×1、コンソールケーブル(27cm)×1、ラップトップUSBケーブル(1.8m)×1、電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.49 消費電力(W)7.26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×82×25 適合品番KVMスイッチ:ACS1208A、ACS1216A、CS1308、CS1316、CS1708A、CS1716A、CS1754、CS1758、CS9134、CS9138 最大解像度1920×1200(60Hz)、DDC2B 周囲環境動作時/0〜50度、0〜80%(結露なきこと)、保管時/‐20〜60度 コネクタPS/2、SPHD18ピン メス(イエロー)×1、SPHD18ピン オス(イエロー)×1、ミニUSBタイプB メス×1、DB 9ピン オス×2 入出力入力:AC100〜240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※対応・接続するKVMスイッチの機能によっては一部の機能がご利用いただけない場合があります
※また、カスケード接続するKVMスイッチの機能のうち対応していない機能はご利用いただけません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする