消費電力(W)(DC5.3V)2.34
コネクタSPHD メス(イエロー)×8、PHD オス(イエロー)×1
ポート数8
用途ラック内サーバーの操作集約・切替(KVMスイッチ)に
付属品コンソールケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源アダプター×1、フットパッドセット(4pcs)×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)1.89
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×162×44
最大解像度2048×1536
周囲環境動作時/0〜50度、0〜80%(結露なきこと)、保管時/‐20〜60度
アズワン品番64-8302-10
入出力入力:AC100〜240(50/60Hz)、出力:DC5V 2.4A
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠DDC2B
キーボード/マウスPS/2・USB