※使用例

CS1642A KVM切替器 ATEN 15284177 CS1642A KVM切替器 ATEN 15284177 CS1642A KVM切替器 ATEN 15284177 CS1642A KVM切替器 ATEN 15284177 CS1642A KVM切替器 ATEN 15284177

KVM切替器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15284177 品番CS1642A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

DVIデュアルディスプレイ対応コンピューターの接続が可能な、2ポートUSBハブポート搭載の2ポートKVMPスイッチです。
製品には単体で、コンソール用ディスプレイとして2台のDVI対応ディスプレイを接続することが可能。
また、2台のユニットに接続することで、クワッドディスプレイ(4面マルチディスプレイ)への対応も可能になります。

ポート数2 用途デスク周りのPC集約・切替に 付属品2L-7D02UDケーブル(1.8m)×2、DVIデュアルリンクケーブル(1.8m)×2、電源アダプタ×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)2.32 消費電力(W)(DC5.3V)3.77 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×160×44 最大解像度DVIデュアル:2560×1600(60Hz)、3Dディスプレイ:1920×1200(120Hz) 周囲環境動作時/0〜50度、0〜80%(結露なきこと)、保管時/‐20〜60度 コネクタUSBタイプB メス×2、DVI-I メス×6、ステレオミニジャック×6、USBタイプA メス×2 アズワン品番64-8303-11 入出力入力:AC100〜240(50/60Hz)、出力:DC5V 2.4A RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスUSB
注意
※本製品搭載のUSBハブはUSB2.0対応のため、USB2.0に対応していないコンピューターやOSはサポートの対象外となります※PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能※Mac・Sun用キーボードも使用可能です(Windowsマシンでは特殊キーが効きません)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする