ポート数16
用途ラック内サーバーの操作集約・切替(KVMスイッチ)に
付属品2L-5202U(1.8m)ケーブル×1、2L-5202P(1.8m)ケーブル×1、コンソールケーブル×1、電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、フットパッド(4pcs)
質量(kg)3
消費電力(W)(DC5.3V)9.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×160×44
最大解像度2048×1536
周囲環境動作時/0〜50度、0〜80%(結露なきこと)、保管時/‐20〜60度
コネクタSPHD メス(イエロー)×16、PHD オス(イエロー)×1
アズワン品番64-8302-44
入出力入力:AC100〜240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠DDC2B