ポート数2
用途デスク周りのPC集約・切替に
付属品2L-5301U(1.2m)ケーブル×2、電源アダプタ×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.55
消費電力(W)(DC5.3V)2.53
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×88×56
最大解像度2048×1536
周囲環境動作時/0〜50度、0〜80%(結露なきこと)、保管時/‐20〜60度
コネクタSPHD メス(イエロー)×2、ステレオミニジャック×6、USBタイプA メス×2、D-Sub 15ピン メス×1
アズワン品番64-8302-64
入出力入力:AC100〜240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠DDC2B
キーボード/マウスUSB