※使用例

CS1762A KVM切替器 ATEN 15284299 CS1762A KVM切替器 ATEN 15284299 CS1762A KVM切替器 ATEN 15284299 CS1762A KVM切替器 ATEN 15284299 CS1762A KVM切替器 ATEN 15284299

KVM切替器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15284299 品番 CS1762A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

2ポートのUSB2.0ハブを搭載し、DVI&USBインターフェースに対応したPCの切替を可能にするKVMPスイッチです。
コンピューターの電源がOFFになると次のコンピューターに自動切替する電源状態検知機能付きです。
PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能。Sun/Mac用キーボードも使用可能です

付属品2L-7D02U(1.8m)ケーブル×2、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1 ポート数2 消費電力(W)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×88×56 コネクタUSBタイプB メス×2、DVI-I メス×3、ステレオミニジャック×6、USBタイプA メス×2 用途デスク周りのPC集約・切替に 質量(kg)0.73 最大解像度1920×1200(60Hz) ディスプレイDVI-I 周囲環境動作時/0〜50度、0〜80%(結露なきこと)、保管時/‐20〜60度 アズワン品番64-8303-64 入出力入力:AC100〜240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A RoHS指令(10物質対応)対応 準拠DDC2B キーボード/マウスUSB
注意
※Windowsマシンでは特殊キーが効きません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする