※使用例

CS1782A KVM切替器 ATEN 15284326 CS1782A KVM切替器 ATEN 15284326 CS1782A KVM切替器 ATEN 15284326 CS1782A KVM切替器 ATEN 15284326 CS1782A KVM切替器 ATEN 15284326

KVM切替器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15284326 品番 CS1782A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

USB2.0ハブを2ポート搭載し、デュアルリンクDVIインターフェースおよび7.1chサラウンドオーディオに対応したUSB DVI KVMPスイッチです。マウスによるポート切替やキーボード言語レイアウトの変更が可能になりました。コンソールキーボードにはゲーミングキーボードの使用も可能です。PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能で、Sun/Mac用キーボードも使用可能です。

付属品2L-7D02UD(1.8m)×2、7.1ch サラウンドサウンドケーブル×2、電源アダプタ×1、ユーザーマニュアル×1、クイックスタートガイド×1 ポート数2 消費電力(W)(DC5.3V)3.3 コネクタUSBタイプB メス×2、DVI-I メス×3、ステレオミニジャック×20、USBタイプA メス×2 用途デスク周りのPC集約・切替に 質量(kg)0.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×88×56 最大解像度DVI(デュアル)2560×1600、(シングル)1920×1200 ディスプレイDVI-I 周囲環境動作時/0〜50度、0〜80%(結露なきこと)、保管時/‐20〜60度 アズワン品番64-8301-60 入出力入力:AC100〜240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスUSB
注意
※Windowsマシンでは特殊キーが効きません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする