付属品2L-7D02UD(1.8m)×4、電源アダプタ×1、ユーザーマニュアル×1、クイックスタートガイド×1
ポート数4
消費電力(W)(DC5.3V)5.91
コネクタUSBタイプB メス×4、DVI-I メス×5、ステレオミニジャック×12、USBタイプA メス×2
用途デスク周りのPC集約・切替に
質量(kg)0.93
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×88×56
最大解像度DVI(デュアル)2560×1600、(シングル)1920×1200
ディスプレイDVI-I
周囲環境動作時/0〜50度、0〜80%(結露なきこと)、保管時/‐20〜60度
アズワン品番64-8304-20
入出力入力:AC100〜240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A
RoHS指令(10物質対応)対応
キーボード/マウスUSB