※使用例

CS17916 KVM切替器 ATEN 15284353 CS17916 KVM切替器 ATEN 15284353 CS17916 KVM切替器 ATEN 15284353 CS17916 KVM切替器 ATEN 15284353 CS17916 KVM切替器 ATEN 15284353

KVM切替器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15284353 品番CS17916
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

単体では最大16台、2段階のカスケード接続では最大256台のサーバーを切り替えることができます。
最大8台接続して、コンピューター(最大15台)を切り替えてマルチディスプレイ(最大8画面)に出力できます。

付属品
2L-7D02UD×2、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源アダプター×1、フットパッドセット(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1
ラックマウントキット×1
接続台数256(カスケード) ポート数16 用途ラック内サーバーの操作集約・切替(KVMスイッチ)に 質量(kg)3.86 消費電力(W)(DC5V)8.66 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)433×258×44 最大解像度1080p、1920×1200(60Hz) ディスプレイHDMI 周囲環境動作時/0〜50度、0〜80%(結露なきこと)、保管時/‐20〜60度 コネクタUSBタイプB メス×16、HDMI メス×17、ステレオミニジャック×18、USBタイプA メス×2 アズワン品番64-8301-16 入出力入力:AC100〜240(50/60Hz)、出力:DC5V 4A RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスUSB
注意
※一度に出力できるのは1台のみで同時に2台に出力することはできません
※Windowsマシンでは特殊キーが効きません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする