CS1798 KVM切替器 ATEN 15284387

※使用例

CS1798 KVM切替器 ATEN 15284387
CS1798 KVM切替器 ATEN 15284387
CS1798 KVM切替器 ATEN 15284387
CS1798 KVM切替器 ATEN 15284387
CS1798 KVM切替器 ATEN 15284387

KVM切替器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード15284387品番CS1798
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

HDMIタイプのコンピューター8台とUSB2.0デバイス2台を、1箇所のUSBコンソールから切り替えて操作可能です。
単体では最大8台、3段階のカスケード接続では最大512台のサーバーを切り替えることができます。

用途ラック内サーバーの操作集約・切替(KVMスイッチ)に接続台数512(カスケード)ポート数8付属品2L-7D02UH×2、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源アダプター×1、フットパッドセット(4pcs)×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)3.49消費電力(W)(DC5V)8.56寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)433×258×44最大解像度1080p、1920×1200(60Hz)ディスプレイHDMI周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタUSBタイプB メス×8、HDMI メス×9、ステレオミニジャック×10、USBタイプA メス×2アズワン品番64-8303-82入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 4ARoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスUSB
注意
※CS1798は、配下にCS1798のみカスケード接続できます
※個別切替を行う場合は、マウスエミュレーション機能を有効にする必要があります
※Windowsマシンでは特殊キーが効きません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする