ポート数2
用途デスク周りのPC集約・切替に
付属品ユーザーガイド×1
質量(kg)0.3
電源バスパワー
ケーブル長(m)コンピューター:0.9、ワイヤードリモコン:1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×71×25
最大解像度2048×1536
ディスプレイD-Sub15ピン
周囲環境動作時/0〜50度、0〜80%(結露なきこと)、保管時/‐20〜60度
コネクタUSBタイプA オス×4、D-Sub 15ピン オス×2、USBタイプA メス4、D-Sub 15ピン メス×1
アズワン品番64-8304-07
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠DDC2B
キーボード/マウスUSB