※使用例

CS782DP KVM切替器 ATEN 15284554 CS782DP KVM切替器 ATEN 15284554 CS782DP KVM切替器 ATEN 15284554 CS782DP KVM切替器 ATEN 15284554 CS782DP KVM切替器 ATEN 15284554 CS782DP KVM切替器 ATEN 15284554

KVM切替器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15284554 品番CS782DP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

4K UHD解像度およびオーディオに対応したコンパクトなデスクトップタイプの2ポートUSB DisplayPort KVMスイッチです。
ホットキー操作に加え、ワイヤードリモコンのボタンを押すだけ、またはマウスホイールをクリックするだけで
コンピューターを簡単に切り替えることができるので、非常に便利です。
さらに、オーディオにも対応。コンパクトな筐体を採用しているので、作業スペースがすっきりとし、作業の邪魔になりません。

ポート数2 用途デスク周りのPC集約・切替に 付属品USBケーブル(1.8m)×2、オーディオケーブル(1.8m)×2、DisplayPortケーブル(1.5m)×2、ワイヤードリモコン(1.8m)×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.12 消費電力(W)4 電源バスパワー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×93×27 最大解像度3840×2160(30Hz) ディスプレイDisplayPort 周囲環境動作時/0〜50度、0〜80%(結露なきこと)、保管時/‐20〜60度 コネクタUSBタイプB メス×2、DisplayPort メス×2、ステレオミニジャック×3、USBタイプA メス×1 アズワン品番64-8303-53 RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスUSB
注意
※対応する4K UHD解像度は全て8bitカラーの条件で3840×2160(30Hz(4:4:4)、3840×2160(60Hz(4:2:0)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする